{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Lubrifiant | non | |
| Nombre d’outils | 5 pc. | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | SDS-Plus | |
| Taille queue de foret | 8 mm | |
| Diamètre des dents, min. | 8 mm | |
| Longueur des goujures | 50 mm | |
| Nombre de dents, total | 4 | |
| Angle, 1er étage | 130 degré | |
| Eléments de guidage | sans éléments de guidage | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur utile | 50 mm | |
| Longueur totale | 110 mm | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse | |
| Type de produit | Forets à plaquettes | |
| Sommaire | kit/assortiment |
| Référence article | GG6029 8X110 | |
| EAN / GTIN | 4069515045407 | |
| Réf. fabricant | GG6029 8X110 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |