{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | 217 Karat | |
| Denominazione originale prodotto | Vorteilspack Präzisions-Zylinderschloss verschiedenschließend | |
| Numero chiavi | 20 pz. | |
| Tipo di prodotto | Serratura a cilindro | |
| Numero di serrature | 10 | |
| Diametro della staffa | 6 mm | |
| Materiale staffa | acciaio | |
| Tipo di chiusura | ad apertura con chiave diversa | |
| Meccanismo di chiusura | Meccanismo di chiusura di precisione | |
| Diametro dell’alloggiamento | 40 mm | |
| Materiale corpo | ottone | |
| Caratteristiche | Es. inossidabile; Staffa a doppia chiusura; Staffa temprata |
| Codice articolo | GG5850 40 | |
| Codice del produttore | GG5850 40 |