Pied à coulisse numérique IP67 avec jauge de profondeur ronde, Plage de mesure: 150mm

Réf.: GG4119 150
Nouveau produit
Fixer le prix 5 unités (92,40 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 50,25 € /pcs.
  • 90,25 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
63 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Fixer le prix 5 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Métrologie mode numérique
Sommaire kit/assortiment
Plage de mesure max. 150 mm
Lecture 0,01 mm
Longueur de bec L 40 mm
Ecart de mesure E MPE 0,03 mm
Indice de protection IP IP67
Lecture commutable oui
Forme jauge de profondeur forme ronde
Norme ISO 13385
Matériau acier inoxydable (INOX)
Nombre de pièces 5 pc.
Nombre de piles incluses 1 pc.
Type de pile lithium (Li)
Format international pile bouton (CR2032)
Rechargeable non
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Trempé oui
Surface de mesure rodage fin
lecture 0,0005 pouces
Plage de mesure min 0 mm
Jauge de profondeur disponible oui
Diamètre jauge de profondeur 1,6 mm
Arrêt automatique oui
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit pied à coulisse universel
Etalonnable oui
Réétalonnable oui

Identification et classification

Référence article GG4119 150
EAN / GTIN 4069515103275
Réf. fabricant GG4119 150
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Grand affichage numérique LCD à fort contraste. Surfaces de mesure finement rodées. Le pied à coulisse résiste à l'eau et à la poussière. Au bout de 2 heures d'inutilisation, le pied à coulisse s'arrête automatiquement. Boîtier en plastique antichocs.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

5 pieds à coulisse numériques 412749, dans la version choisie.
Avec pile 081560 réf. CR2032.

Téléchargements et documents

Produits adaptés