Paquete económico de conos de sujeción planos, forma AD, 3 unidad

Número de artículo: GG3002 25
Nuevo producto
Establecer precio 3 unidades (31,17 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
39 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) Establecer precio 3 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior sí
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, descentrada sobre manguito y axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Cono de gran inclinación
Tipo de asiento, Punto de separación 2 Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación SKG04005195; ZYL02501115
Forma de asiento Cono de gran inclinación DIN ISO 7388-1
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 25 mm
Tamaño de asiento, sin dimensiones 40
Tipo de alojamiento Espiga; Taladro (interior)
Diámetro vástago DS 25 mm
Lubricante refrigerante sí
Interfaz en el lado de la máquina SK 40
Interfaz en el lado de la pieza de trabajo Mango cilíndrico
Diámetro de sujeción mín. D1 25 mm
Diámetro de sujeción máx. D1 25 mm
Longitud de alcance A 100 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 65 mm
Precisión de concentricidad 3 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 18 000 r. p. m.-1
Estrategia de arranque de virutas HPC
Forma constructiva corto/a
Rosca G; M M16
Con orificio para conducto de refrigeración sí
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Cono de sujeción plano
Longitud total L 168,4 mm
Norma DIN 6359; ISO 7388-1
Forma AD
Con rosca sí
Con orificio para soporte de datos RFID sí
Posibilidad de refrigeración interior sí

Identificación y clasificación

Número de artículo GG3002 25
EAN / GTIN 4069515100274
Número del fabricante GG3002 25
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con perforación de chip RFID de Balluff.
Todos los mangos granallados con perlas de vidrio finas. Calidad de equilibrado G 6,3 / 18000 rpm.

Aplicación:

Para la sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308600 − 308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra

Disponibilidad