Pack promotionnel Foret hélicoïdal HSS N

Réf.: GG1365 9
Fixer le prix 20 unités (3,98 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
204 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Fixer le prix 20 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe HSS
Norme DIN 338
Revêtement TiN
Diamètre des dents, min. Dc min. 9 mm
Classe de tolérance ISO h8
Longueur totale L 125 mm
Longueur des goujures Lc 81 mm
Diamètre de queue DS 9 mm
Angle, 1er étage 118 degrés
Angle d’hélice, min. 35 degrés
Désignation du produit (type) N
Arrosage interne non
Nombre de lèvres Z 2
Sommaire kit/assortiment
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Nombre de pièces 20 pc.
Avance f 0,16 mm/tr
Av. arrosage max. adaptée
Position des interfaces côté machine
Type de barre, interface 1 Queue cylindrique
Format d’image queue lisse
Longueur queue LS 44 mm
Huile adaptée
Lubrifiant oui
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice, max. 40 degrés
Type d’affûtage C
Groupe d’usinage K (fonte); P (acier)
Interface interface 1
Classe de tolérance h8
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Bague de couleur sans
Type de produit foret
Profondeur de perçage maximale recommandée 67,5 mm
Avance en acier < 500 N/mm2

Identification et classification

Référence article GG1365 9
EAN / GTIN 4045197910936
Réf. fabricant GG1365 9
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Acier < 500 N/mm²
P
50
Acier < 750 N/mm²
P
37
Acier < 900 N/mm²
P
31
Acier < 1100 N/mm²
P
12
Acier < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
Fonte GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Avec amincissement type C à partir de 2,4 mm.
Epaisseur d'âme normale sans conicité.
Affûtage au sommet précis.
Rectifiés:
Grande précision de concentricité et affûtage auto-centrant.
Forets destinés à la fabrication en série.
Comme 114360.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.