• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Pack promotionnel Forets carbure monobloc GARANT Uni Hero, queue cylindrique DIN 6535 HB, 5 pièces

Réf.: GG1256 8,5
Nouveau produit
Fixer le prix 5 Unité (53,40 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm) Fixer le prix 5 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui, à 25 bars
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, axiale oblique
Lubrifiant oui
Nombre d’outils 5 pc.
Av. arrosage max. adaptée
Référence fabricant GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image type B
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 10 mm
Usinage à sec moyennement adaptée
Type d’attachement tenon
Classe de tolérance de barre h6
Diamètre de queue 10 mm
Longueur de queue 42 mm
Type de queue HB
Air moyennement adaptée
Diamètre des dents, min. 8,5 mm
Diamètre des dents, max. 8,5 mm
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Classe de tolérance ISO h7
Longueur des goujures 47 mm
Nombre de lèvres 2
Sens de l’hélice droite
Angle, 1er étage 140 degré
Type d’affûtage N
Désignation du produit (type) H
Nuance de coupe carbure monobloc
Revêtement TiAlSiN
Interface interface 1
Longueur utile 34,3 mm
Longueur totale 89 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme DIN 6535 HB
Lettre de forme numéro de norme HB
Procédé d’usinage perçage dans la masse
Stratégie d’usinage HPC
Type de produit foret
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article GG1256 8,5
EAN / GTIN 4069515086738
Réf. fabricant GG1256 8,5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
190
Alu (à copeaux courts)
N
200
Acier < 500 N/mm²
P
160
Acier < 750 N/mm²
P
150
Acier < 900 N/mm²
P
140
Acier < 1100 N/mm²
P
110
Acier < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
Fonte GG(G)
K
130
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Polyvalence et rentabilité maximales dans un seul outil. Conception robuste de l’outil et arête de coupe convexe-concave arquée pour une excellente stabilité de l’outil et un bris de copeaux optimal dans un large éventail de matériaux. Géométrie spéciale des goujures et goujures polies pour une évacuation parfaite des copeaux et une sécurité de processus maximale. Revêtement hautes performances TiAlSiN ultra-lisse pour une réduction efficace de l’usure et de la formation d’arêtes rapportées.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC= L2+ 1,5× DC.