{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Diamètre de queue DS | 10 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 2 100 min-1 | |
| Sommaire | kit/assortiment | |
| Nombre de pièces | 5 pc. | |
| Référence fabricant | Fließbohrer Standard (mit Kragen) Lang Uni | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Groupe d’usinage | M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier) | |
| Interface | interface 1 |
| Référence article | GG0755 M10 | |
| EAN / GTIN | 4069515042963 | |
| Réf. fabricant | GG0755 M10 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |