Paroi latérale pour servantes

Réf.: E2401LW
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article E2401LW
EAN / GTIN 4017976745503
Réf. fabricant E2401LW
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

  • démonté

Description:

  • En mélaminé surface effet hêtre dans cadre acier revêtement époxy RAL 5007.
  • Montage facile grâce à des attaches en plastique.
  • Pour tous chariots MultiVario à 2 étages.

Caractéristique(s):

    • Longueur de surface utile (mm): 1000
    • Longueur totale (mm): 1065
    • Profondeur totale (mm): 45
    • Hauteur totale (mm): 590
    • Couleur: effet hêtre
    • Remarques: pour 2401 + 2402