{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 5007 | |
| Color, azul | Azul brillante | |
| Pieza descrita, Azul brillante | Stahlrahmen | |
| Serie | MultiVario | |
| Color | azul | |
| Decoración | Haya | |
| Anchura útil | 1.000 mm | |
| Tipo de rueda | rueda orientable | |
| Freno de estacionamiento, rueda orientable | sí | |
| Número de rollos, rueda orientable | 4 ud. | |
| Número total de ruedas/rodillos | 4 ud. | |
| Tipo de producto | carro transportador | |
| Recubrimiento | Con recubrimiento de polvo | |
| Material | acero | |
| Anchura total Bg | 1.065 mm | |
| Fondo total Tg | 45 mm | |
| Altura total Hg | 590 mm | |
| Móvil | sí |
| Número de artículo | E2401LW | |
| EAN / GTIN | 4017976745503 | |
| Número del fabricante | E2401LW | |
| Fabricante/responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |