Vzdolžna stena za namizne vozičke

Št. art.: E2401LW
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka E2401LW
EAN/GTIN 4017976745503
Številka proizvajalca E2401LW
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

  • razstavljeno

Opis:

  • Narejen je iz lesene plošče, bukovega dekorja, v jeklenem okvirju.
  • Praškasto lakirana RAL 5007.
  • Samomontaža s plastičnimi objemkami.
  • Za vse namizne vozičke MultiVario s 2 nadstropji.

Lastnosti:

  • Dolžina police (mm): 1000
  • Skupna dolžina (mm): 1065
  • Skupna globina (mm): 45
  • Skupna višina (mm): 590
  • Barva: Obdelava iz bukovine
  • Napotek: za 2401 + 2402