Pozdĺžna stena pre stolový vozík

Č. pol.: E2401LW
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky E2401LW
EAN/GTIN 4017976745503
Číslo výrobcu E2401LW
Výrobca/zodpovedná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Prevedenie:

  • v demontovanom stave

Popis:

  • Vyrobené z dreva-based panelu, buková povrchová úprava, v oceľovom ráme.
  • S práškovým nástrekom RAL 5007.
  • Samonaselácia pomocou plastových svoriek.
  • Pre všetky stolové vozíky MultiVario s 2 poschodiami.

Charakteristika:

  • Dĺžka police (mm): 1000
  • Celková dĺžka (mm): 1065
  • Celková hĺbka (mm): 45
  • Celková výška (mm): 590
  • Farba: Povrchová úprava buk
  • Tip: pre 2401 + 2402

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka