Polo DX4 S/S Tout noir S

Réf.: DX410ABRS
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teneur en tissu, polyester 50 %
Teneur en tissu, polypropylène 50 %
Série DX4
Référence fabricant DX4 Poloshirt
Emballage En vrac
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur noir
Composition du tissu polyester; polypropylène
Procédé de lavage lavage en machine
Type de produit Polos
Taille internationale S
Taille de confection DE 46
Type d’application protection contre les UV
Ajustement propriété moulante
Sexe Unisexe
Longueur de manches manches courtes
Caractéristiques UV Standard; respirant; régulation thermique; séchage rapide
Finition textile oui

Identification et classification

Référence article DX410ABRS
EAN / GTIN 5036108432806
Réf. fabricant DX410ABRS
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Polo DX4 moderne à la coupe active, fabriqué dans un tissu polyester-polypropylène de haute qualité qui vous garde au frais, au sec et à l’aise toute la journée.
  • Parmi les principales caractéristiques, on trouve des garnitures contrastées.
  • Ce polo est idéal pour le surmarquage.

Caractéristique(s):

  • Traitement antibactérien unique aux ions d’argent
  • Capacités d’évacuation de l’humidité, de refroidissement et de séchage
  • Design contemporain aux lignes épurées
  • Idéal pour les tenues professionnelles et les finitions personnalisées
  • Couleurs contrastées pour plus de style
  • Fermetures éclair contrastées haut de gamme pour plus de style
  • Coupe ajustée pour un confort exceptionnel
  • Boucle radio pour faciliter le découpage d’une radio
  • Tissu avec indice UPF 40+ bloquant 98 % des rayons UV
  • Dessin ou modèle communautaire enregistré
  • Nouvelles couleurs