Polo DX4 S/S totalmente negro S

Número de artículo: DX410ABRS
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Porcentaje de tejido, Poliéster 50 %
Porcentaje de tejido, Polipropileno 50 %
Serie DX4
Denominación del fabricante DX4 Poloshirt
Embalaje sueltos
Zona de protección ESD (EPA) no
Color negro
Composición del tejido Poliéster; Polipropileno
Método de lavado Lavado a máquina
Tipo de producto Polo
Talla internacional S
Talla de confección DE 46
Tipo de aplicación Protección UV
Forma ajustada Ajustado/a
Sexo Unisex
Longitud de manga Manga corta
Características De secado rápido; Estándar UV; Regulable en temperatura; transpirable
Personalización textil sí

Identificación y clasificación

Número de artículo DX410ABRS
EAN / GTIN 5036108432806
Número del fabricante DX410ABRS
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • Moderno polo DX4 con corte activo, confeccionado en tejido de poliéster y polipropileno de alta calidad que te mantiene fresco, seco y cómodo durante todo el día.
  • Entre sus principales características destacan los ribetes contrastantes.
  • Este polo es ideal para el overbranding.

Característica:

  • Tratamiento antibacteriano único con iones de plata.
  • Capacidad de absorción, enfriamiento y secado.
  • Diseño contemporáneo con líneas limpias y definidas.
  • Ideal para ropa corporativa y acabados personalizados.
  • Colores contrastantes para un estilo más elegante.
  • Cremalleras premium en contraste para un estilo más elegante.
  • Diseño ajustado para una comodidad excepcional.
  • Bucle de radio para facilitar el recorte de una radio
  • Tejido con factor de protección solar (UPF) superior a 40 que bloquea el 98 % de los rayos UV.
  • Diseño comunitario registrado
  • Nuevos colores