Kabelschaar D49

Artikelnummer: D49
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Kwaliteits- en testzegel geen
ESD-beschermingszone (EPA) nee
Kleur rood
Producttype kabelschaar
Geschikt voor diameter kabel (buitendiameter)
Diameter max., kabel (buitendiameter) 10 mm
Materiaal edelstaal (RVS)
Totale lengte 160 mm
Materiaal handgreep kunststof
Inhoud losse onderdelen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer D49
EAN/GTIN 4010220024454
Nummer fabrikant D49
L-nummer L80080 69
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor meeraderige kabels met een diameter tot 10 mm
  • Roestvrijstalen messen
  • Op hangverpakking met kaart

Kenmerk:

  • Totale lengte: 160 mm
  • Totale lengte: 6 1/4″
  • Materiaal / oppervlak:
    • Bladen gemaakt van roestvrijstalen kunststof overgegoten
    • Stalen bevestigingsmiddelen, gegalvaniseerd

Toepassing:

  • Afwerking van bouw
  • Ruwbouw
  • DIY
  • Afbouw
  • Huishouden
  • Het universeel inzetbare MULTI-talent

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Handscharen mogen alleen worden gebruikt voor dunne snijden-platen van zachte metalen of staal. Ze zijn niet geschikt voor het snijden van ronde en vierkante metalen vormen zoals draad.
    • Snijgereedschappen mogen alleen met de hand worden gebruikt zonder extra hulpmiddel.
    • Draag veiligheidsbril en handschoenen tijdens het werk kunnen snijdelen werknemers en omstanders verwonden.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Koppel bij werkzaamheden aan elektrische apparatuur de stroombron los. Anders kan er een elektrische schok optreden.
    • Leid de snijrichting van scharen en messen altijd van het lichaam af.
    • Plaats de snijgereedschappen altijd op een duidelijk zichtbare plaats met de snijkanten gesloten. Het handvat wijst naar jou!
    • Sla snijgereedschappen apart op! Het is gemakkelijk voor het snijden en uw vingers!
    • Snijgereedschappen moeten regelmatig worden geslepen! Bij botte snijgereedschappen is het risico op letsel groter en moet meer kracht worden uitgeoefend voor dezelfde snijprestaties.
  • Onderhoudsinstructies:
    • Verwijder meestal vuil
    • Smeer de boutverbinding aan de binnenkant van het blad regelmatig met olie