• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, l’eShop ne sera pas accessible le samedi 23 mai de 7 h à 15 h. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

Presse à ruban BAN700

Réf.: BAN700
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence fabricant Bandspanner BAN700
Emballage En vrac
Couleur Rouge; noir
Nombre 5 pc.
Largeur sangle 27,5 mm
Matériau sangle polyester
Type de sangle d’arrimage 1 pièces
Type de cliquet cliquet réversible
Sommaire kit/assortiment
Type de produit sangle d’arrimage

Identification et classification

Référence article BAN700
EAN / GTIN 4008158023250
Réf. fabricant BAN700
Article hors catalogue L80040 1
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Description

Description:

  • Pression régulière sur les joints d'onglet
  • La manivelle peut être déplacée pour les droitiers et les gauchers
  • Contient : 1 serre-joint, 4 coins Vario
  • Sur carton à suspendre

Caractéristique(s):

  • Ruban: 25x1 mm
  • Matériau / surface :
    • Partie supérieure et inférieure en plastique PA6 renforcé
    • Broche avec filetage trapézoïdal en acier laminé, bruni
    • poignée en bois, laque à base d'eau
    • Bande en polyester
  • Circonférence de serrage : jusqu'à 7 m mm
  • Plage angulaire : 60°-180°

Avantage(s):

Dispositif d'alimentation de bande à deux faces
  • L'alimentation du tapis recto-verso garantit que la pression est appliquée uniformément à tous les coins à tout moment. C'est un serrage sans distorsion à la perfection.
Mécanisme d'enrouleur intégré
  • La manivelle du mécanisme d'enrouleur intégré est utilisée pour la pré-tension et le rembobinage. Cela signifie qu'il n'y a jamais plus de ″bandsalade″.
Coins Vario pratiques
  • Qu'il s'agisse d'une pression élevée sur les onglets ou d'un réglage continu de l'angle : Les coins Vario pratiques avec leurs plaques de pression articulées élargissent de manière optimale le spectre de performance du tendeur de courroie BESSEY.
Haute résistance à la déchirure
  • La bande de tension tissée spéciale en polyester garantit une résistance élevée à la déchirure et a une circonférence de serrage de 7 M. elle dispose également d'une fermeture à sangle simple, que vous pouvez ouvrir rapidement et facilement à tout moment.

Utilisation:

  • Aménagement intérieur
  • DIY
  • Travaux d’ameublement et d'ébénisterie
  • Pour serrer les cadres et les courbures

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • généralement enlever la saleté
    • Nettoyez et huilez régulièrement la fusée
    • Nettoyer régulièrement, en fonction du degré de contamination