Tensor de cinta BAN700

N.º do artigo: BAN700
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo BAN700
EAN/GTIN 4008158023250
Número do fabricante BAN700
Número L L80040 1
Fabricante/responsável BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descrição

Descrição:

  • Presión uniforme en las juntas de inglete
  • Manivela reubicable para diestros y zurdos
  • Contiene: 1 abrazadera de banda, 4 esquinas Vario
  • En paquete colgante con tarjeta

Característica:

  • Cinta: 25x1 mm
  • Material / superficie:
    • Parte superior e inferior fabricada en plástico PA6 reforzado
    • Husillo con hilo trapezoidal hecho de acero laminado, bruñido
    • mango hecho de madera, laca a base de agua
    • Banda de poliéster
  • Circunferencia de sujeción: Hasta 7 m mm
  • Rango angular: 60°-180°

Vantagem:

Alimentador de cinta de dos caras
  • La alimentación de banda de dos lados asegura que la presión se aplique uniformemente a todas las esquinas en todo momento. Esto es una sujeción sin distorsión en perfección.
Mecanismo retractor integrado
  • Puede utilizar el cigüeñal del retractor integrado para pretensar y rebobinar. Esto significa que nunca hay más ″bandsalad″.
Prácticos esquinas Vario
  • Ya sea alta presión en mitros o ajuste continuo del ángulo: Las prácticas esquinas Vario con sus placas de presión abatibles amplían de manera óptima el espectro de rendimiento del tensor de banda BESSEY.
Alta resistencia al desgarro
  • La cinta tensante tejida especial de poliéster garantiza una alta resistencia al desgarro y tiene una circunferencia de sujeción de 7 m. También tiene un cierre de correa simple, que se puede abrir rápida y cómodamente en cualquier momento.

Vantagem:

  • Obras interiores
  • Bricolaje
  • Fabricación de muebles y ebanistería
  • Para sujetar marcos y estructuras redondeadas

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad
    • Limpie y engrase el husillo regularmente
    • Limpiar en ciclos regulares, dependiendo del grado de contaminación

Produtos adequados