Accessoires CONNECTOR 9946,1 pc

Réf.: 9946.08
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 9946.08
EAN / GTIN 4002632803291
Réf. fabricant 9946.08
Article hors catalogue L60170 957
Fabricant/personne responsable Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Description

Description:

Coupez en toute sécurité à distance.
Parfois, un matériau de coupe est trop haut ou trop éloigné, ce qui rend difficile pour vous de l'atteindre. Le CONNECTEUR MARTOR vous aide à combler les distances lors de la coupe. Il est facile et stable de se connecter à nos couteaux de sécurité SECUMAX 350, 350 SE, 150 et 148. D'autre part, vous pouvez connecter le CONNECTEUR, par exemple, avec la TIGE TÉLESCOPIQUE MARTOR correspondante. De cette façon, vous gagnez beaucoup plus de portée.
  • Matériau de base :
    Plastique
  • Résolution de problèmes pratiques
    les palettes hautes, qui sont recouvertes de cerclage et de feuilles, sont un exemple typique de coupe à distance. Avec la combinaison de tige, CONNECTEUR et cutter de sécurité, vous êtes parfaitement positionné ici.
  • Réglable de manière flexible
    vous pouvez changer le équerre du CONNECTEUR DE manière flexible à l'aide de la vis de réglage. Vous pouvez choisir entre différents paramètres. Choisissez celui qui convient le mieux à votre application de coupe.
  • Connexion stable
    Connectez le CONNECTEUR à une tige dotée d'un filetage ACME ¾-5. La longueur du filetage doit être d'au moins 40 mm pour un ajustement ferme. La solution idéale ici est la TIGE TÉLESCOPIQUE de MARTOR.
  • Assorti lame
    le CONNECTEUR est conçu pour nos cutter de sécurité SECUMAX 350, 350 SE, 150 et 148 polyvalents. Fixez simplement le lame sélectionné dans un ajustement positif, définissez et coupez le équerre optimal du CONNECTEUR pour vous.

Caractéristique(s):

  • Type d'accessoires: Autre
  • Matériau de base: Plastique
  • Métal détectable: no
  • Possible en tant qu'article promotionnel: no