• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zubehör CONNECTOR 9946, 1 Stück

Artikel-Nr.: 9946.08
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 9946.08
EAN / GTIN 4002632803291
Herstellernummer 9946.08
L-Nummer L60170 957
Hersteller/verantwortliche Person Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Beschreibung

Beschreibung:

Sicher schneiden auf Distanz.
Manchmal ist ein Schneidgut zu hoch oder zu weit weg und damit nur schwer für Sie erreichbar. Der CONNECTOR von MARTOR hilft Ihnen, Entfernungen beim Schneiden zu überbrücken. Er lässt sich einfach und stabil mit unseren Sicherheitsmessern SECUMAX 350, 350 SE, 150 und 148 verbinden. Auf der anderen Seite können Sie den CONNECTOR z.B. mit der passenden TELESKOPSTANGE von MARTOR zusammenfügen. So gewinnen Sie ein Vielfaches an Reichweite hinzu.
  • Basismaterial:
    Kunststoff
  • Praktische Problemlösung
    Hohe Paletten, die von Umreifungen und Folien ummantelt sind, sind ein typisches Beispiel für das Schneiden auf Distanz. Mit der Kombination aus Stange, CONNECTOR und Sicherheitsmesser sind Sie hier bestens aufgestellt.
  • Flexibel einstellbar
    Über die Stellschraube können Sie den Winkel des CONNECTORS flexibel verändern. Sie haben die Wahl zwischen diversen Einstellungen. Nehmen Sie diejenige, die am besten zu Ihrer Schneidanwendung passt.
  • Stabile Verbindung
    Verbinden Sie den CONNECTOR mit einer Stange, die über ein ¾-5 ACME Gewinde verfügt. Für einen festen Sitz muss die Gewindelänge mindestens 40 mm betragen. Die Ideallösung ist hier die TELESKOPSTANGE von MARTOR.
  • Passende Messer
    Der CONNECTOR ist für unsere vielseitigen Sicherheitsmesser SECUMAX 350, 350 SE, 150 und 148 ausgelegt. Einfach das gewählte Messer formschlüssig fixieren, den für Sie optimalen Winkel des CONNECTORS einstellen und schneiden.

Merkmal:

  • Art Zubehör: Sonstiges
  • Basismaterial: Kunststoff
  • Metalldetektierbar: nein
  • Als Werbeartikel möglich: nein