Porte à deux battants grillagée, largeur 2200 mm 2550 mm

Réf.: 994113 2550
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 2 550 mm
Largeur 2 200 mm
Type de produit Porte grillagée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 994113 2550
EAN / GTIN 4260214930081
Réf. fabricant 9237

Description

Exécution:

Système polyvalent pour l’exploitation et le stockage; pour montage rapide de fermetures, de parois de dépôts et de cloisons. Suivant le principe modulaire, les différents éléments peuvent se combiner selon vos souhaits. Le maillage plat de 40×40×3,8 mm intégré dans un profilé de cadre de 30 mm offre une qualité et une transparence optimales. Également disponible en versions tôle d'acier et verre acrylique.

Livraison:

Avec fixations (uniquement pour 994130).

Coloris:

Au choix gris clair RAL 7035 (couleur standard), bleu signal RAL 5005, bleu outremer RAL 5002, bleu brillant RAL 5007, bleu gentiane RAL 5010, bleu clair RAL 5012, turquoise RAL 5018, gris poussière RAL 7037, revêtement par poudre.