Dvostruka krilna vrata, rešetka, širina 2200 mm 2550 mm

Artikl br.: 994113 2550
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 2.550 mm
širina 2.200 mm
Vrsta proizvoda Rešetkasta vrata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 994113 2550
EAN / GTIN 4260214930081
Broj proizvođača 9237

Opis

Izvedba:

Varijabilni i višestruko primjenljivi sustav za pogon i skladištenje, za brzu samostalnu izgradnju pregrada, zidova spremišta i pregrada za prostorije. Prema modularnom principu pojedine je elemente moguće kombinirati prema individualnim željama. Ravna rešetka 40×40×3,8 mm obuhvaćena profilom okvira od 30 mm ispunjava najveće zahtjeve kvalitete i transparentnosti. Dostupno i u izvedbi od čeličnog lima i akrilnog stakla.

Opseg isporuke:

Uključuje pričvrsni materijal (samo kod br. 994130).

Lakiranje:

Po odabiru svijetlo siva RAL 7035 (standardna boja), signalno plava RAL 5005, ultramarin plava RAL 5002, briljantno plava RAL 5007, encijan plava RAL 5010, svijetlo plava RAL 5012, tirkizno plava RAL 5018, prašinasto siva RAL 7037 prevučeno prahom.