Sistema de paredes separadoras, puerta batiente doble rejilla, anchura 2200 mm, Altura: 2550mm

Número de artículo: 994113 2550
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035
Pieza descrita Perfil de bastidor
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Color, gris Gris luminoso
Puerta frontal Rejilla
Material Chapa de acero
Color gris
Tipo de producto Puerta batiente doble/giratoria
Anchura 2.200 mm
Altura 2.550 mm
Intervalo de empleo Elemento de pared separadora

Identificación y clasificación

Número de artículo 994113 2550
EAN / GTIN 4260214930081
Número del fabricante 9237
Fabricante/responsable TTS Transport- und Trennwandsysteme GmbH, Speckfeld 10A, 33824 Werther, Deutschland, www.ttsysteme.de

Descripción

Ejecución:

Sistema de paredes separadoras variable y de múltiples aplicaciones para la fábrica y el almacén, para el montaje rápido por el mismo usuario de cerramientos, paredes de almacén y tabiques. Gracias al sistema modular, los distintos elementos se pueden combinar según sus deseos individuales. La malla de rejilla plana de 40×40×3,8 mm, sujetada en un perfil de marco de 30 mm, cumple las máximas exigencias de calidad y transparencia. Disponible también en la versión chapa de acero y vidrio acrílico.

Volumen de suministro:

Incluye material de fijación (solo en n.º 994130).

Lacado:

Opcionalmente gris claro RAL 7035 (color estándar), azul señal RAL 5005, azul ultramarino RAL 5002, azul brillante RAL 5007, azul de genciana RAL 5010, azul celeste RAL 5012, azul turquesa RAL 5018, gris polvo RAL 7037 con recubrimiento de pintura en polvo al horno .