Système de cloisonnement - Porte à deux battants grillagée, largeur 2200 mm, Hauteur: 2200mm

Réf.: 994113 2200
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7035
Pièce décrite Profilé de cadre
Revêtement revêtement par poudre
Teinte, gris Gris clair
Façades de portes grille
Matériau tôles d’acier
Couleur gris
Type de produit porte battante double/Porte pivotante
Largeur 2 200 mm
Hauteur 2 200 mm
Domaine d’utilisation elément de cloison

Identification et classification

Référence article 994113 2200
EAN / GTIN 4260214930074
Réf. fabricant 9235
Fabricant/personne responsable TTS Transport- und Trennwandsysteme GmbH, Speckfeld 10A, 33824 Werther, Deutschland, www.ttsysteme.de

Description

Exécution:

Système de cloisonnement polyvalent pour l’exploitation et le stockage. Montage aisé des fermetures et cloisons séparatives suivant le principe modulaire, les différents éléments peuvent se combiner selon vos souhaits. Le maillage plat de 40×40×3,8 mm intégré dans un profilé de cadre de 30 mm offre une qualité et une transparence optimales. Également disponible en versions tôle d’acier et verre acrylique.

Livraison:

Avec fixations (uniquement pour 994130).

Coloris:

Au choix gris clair RAL 7035 (couleur standard), bleu signal RAL 5005, bleu outremer RAL 5002, bleu brillant RAL 5007, bleu gentiane RAL 5010, bleu clair RAL 5012, turquoise RAL 5018, gris poussière RAL 7037, revêtement par poudre.