Pertvaros sistemos dvigubos varstomos durys, grotelės, 2200 mm pločio, Aukštis: 2200mm

Prekės Nr.: 994113 2200
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7035
Aprašyta dalis Rahmenprofil
Danga dažyt. milteliniu būdu
Spalvų tonai, pilkas Šviesiai pilka
Durų priekis tinklelis
Medžiaga lakštinis plienas
Spalva pilkas
Produkto rūšis dvigubos varstomos durys / sukamos durys
Plotis 2 200 mm
Aukštis 2 200 mm
Paskirtis pertvaros sienos elementas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 994113 2200
EAN / GTIN 4260214930074
Gamintojo numeris 9235
Gamintojas / atsakingas asmuo TTS Transport- und Trennwandsysteme GmbH, Speckfeld 10A, 33824 Werther, Germany, www.ttsysteme.de

Aprašymas

Modelis:

Modeliuojama universali pertvarų sistema įmonei ir sandėliui, galima greitai patiems surinkti užkardas, sieneles, suskirstyti erdves. Pagal modulinės sistemos principą galima atskirus elementus jungti kaip tik nori. 40x40x3,8 mm tinklelis su 30 mm profilio rėmu atitinka aukščiausius kokybės ir skaidrumo reikalavimus. Taip pat galima įsigyti plieninės skardos ir akrilinio stiklo konstrukcijos.

Tiekiama:

Su tvirtinimo elementais (tik Nr. 994130).

Spalva:

Spalvą galima pasirinkti šviesiai pilką RAL 7035 (standartinę), ryškiai mėlyną RAL 5005, ultramarino mėlyną RAL 5002, briliantinę mėlyną RAL 5007, genicijono mėlynumą spalvą RAL 5010, žydrą RAL 5012, turkio mėlyną RAL 5018, dulkių pilkumo RAL 7037, dažyta milteliniu būdu.