Echelle avec plaque en tôle, Profondeur 500 mm, Hauteur: 800mm

Réf.: 990296 800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,39 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Réglage en hauteur au pas: 40
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Réglage en hauteur au pas 40 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hauteur 800 mm
Largeur 500 mm
Montage possible comme paroi intermédiaire oui
Pour rayonnages emboîtables avec tablettes oui
Hauteur de rayonnage 800 mm
Pour hauteur de rayonnage 800 mm
Pour profondeur de rayonnage 500 mm
Domaine d'utilisation Rayonnages à tablettes
Adaptation tablettes 1 côté
Montage par le client oui
Type de produit Echelle

Identification et classification

Référence article 990296 800
EAN / GTIN 4062406114428
Réf. fabricant 990296 800
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec fentes d’accrochage tous les 40 mm et embouts en plastique aux deux extrémités. La plaque en tôle perforée empêche l’accès latéral.

Utilisation:

Pour rayonnages de base et d’appoint 990201990216, comme cadre intermédiaire ou d’extrémité.

Coloris:

Anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.