Echelle avec plaque en tôle 1200 mm

Réf.: 990296 1200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,20 €
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Réglage en hauteur au pas: 40
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Réglage en hauteur au pas 40 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 1 200 mm
Largeur 500 mm
Montage possible comme paroi intermédiaire oui
Pour rayonnages emboîtables avec tablettes oui
Hauteur de rayonnage 1 200 mm
Pour hauteur de rayonnage 1 200 mm
Pour profondeur de rayonnage 500 mm
Adaptation tablettes 1 côté
Montage par le client oui
Type de produit Echelle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 990296 1200
EAN / GTIN 4062406114473

Description

Exécution:

Avec fentes d’accrochage tous les 40 mm et embouts en plastique aux deux extrémités. La plaque en tôle perforée empêche l’accès latéral.

Utilisation:

Pour rayonnages de base et d’appoint 990201990216, comme cadre intermédiaire ou d’extrémité.

Coloris:

Anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript