Poubelle avec fût à couvercle 60 l

Réf.: 987166 60
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Volume de remplissage 60 l
Hauteur 1 100 mm
Largeur 450 mm
Profondeur 450 mm
Poids 24 kg
Type de produit Conteneurs de mise au rebut

Numéros d’identification et classifications

Référence article 987166 60
Réf. fabricant 625-120-1-2-110

Description

Exécution:

Poubelle avec fût à couvercle de 60 litres avec anneau de serrage en PE. Ouverture commandée par pédale, de manière à ce que les matières contaminées puissent être jetées sans contact. Porte battante avec carré, identification du clapet en orange. Fût à couvercle avec homologation pour produits dangereux UN-X. Après prélèvement, le fût peut être solidement fermé à l'aide de l'anneau de serrage correspondant.

Livraison:

Poubelle, fût à couvercle avec anneau de serrage en PE.

Coloris:

Gris aluminium, revêtement par poudre structuré.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript