Contenitore di raccolta con fusto dotato di coperchio 60 l

Codice art.: 987166 60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Capacità 60 l
Altezza 1.100 mm
Larghezza 450 mm
Profondità 450 mm
Peso 24 kg
Tipo di prodotto Contenitori per lo smaltimento

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 987166 60
Codice del produttore 625-120-1-2-110

Descrizione

Esecuzione:

Contenitore di raccolta con fusto in PE da 60 litri dotato di coperchio e anello di serraggio. Apribile mediante il pedale, per consentire l’inserimento del materiale contaminato evitando qualsiasi contatto. Anta battente con quadro, sportello basculante ben riconoscibile grazie al colore di avviso arancione. Fusto con coperchio e omologazione per merce pericolosa UN-X. In seguito al prelievo, è possibile chiudere saldamente il fusto mediante il relativo anello di serraggio.

Fornitura:

Contenitore di raccolta, fusto in PE con coperchio e anello di serraggio.

Verniciatura:

Grigio alluminio, superficie strutturata termoverniciata.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript