Sammelbehälter mit Deckelfass 60 l

Artikel-Nr.: 987166 60
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Füllvolumen 60 l
Höhe 1.100 mm
Breite 450 mm
Tiefe 450 mm
Gewicht 24 kg
Produktart Entsorgungsbehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 987166 60
Herstellernummer 625-120-1-2-110

Beschreibung

Ausführung:

Sammelbehälter mit 60 Liter PE-Spannring-Deckelfass. Einwurf Öffnung über Fußhebel bedienbar, so dass kontaminiertes Material berührungslos eingeworfen werden kann. Flügeltür mit Vierkant, Kennzeichnung Einwurfklappe in Warnfarbe orange. Deckelfass mit UN-X Gefahrgutzulassung. Fass kann nach Entnahme mittels zugehörigem Spannring fest verschlossen werden.

Lieferumfang:

Sammelbehälter, PE-Spannring-Deckelfass.

Lackierung:

Graualu, strukturiert pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript