Douches oculaires 2

Réf.: 984150 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant STD-85G(D)
Pression d’écoulement 2 bar - 6 bar
Pression d’écoulement 29,01 psi - 87,02 psi
Débit 12 l/min
Situation de montage montage mural
Applications Intérieur et extérieur
Type de produit Douches oculaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 984150 2
EAN / GTIN 662641922419
Réf. fabricant STD-85G(D)

Description

Exécution:

Douche oculaire et faciale à montage mural avec vasque ouverte en acier inoxydable pour une utilisation à l’intérieur. Utilisation également possible à l’extérieur, en l’absence de risque de gel ou de surchauffe. Deux buses de pulvérisation, protégées par des capuchons anti-poussière, se soulèvent lors de l’activation de la douche oculaire. Soupape de régulation de débit pour un débit d’eau optimal. Le filtre à mailles étroites et le régulateur de jet séparé assurent un jet d’eau en douceur. Suivant la norme ANSI.