{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | STD-85G(D) | |
Áramlási nyomás | 2 bar - 6 bar | |
Áramlási nyomás | 29,01 psi - 87,02 psi | |
Átfolyási érték | 12 l/min | |
Beépítési helyzet | falra szerelve | |
Felhasználási tartomány | Belső és külső | |
Termék fajtája | Szemzuhany |
Cikkszám | 984150 2 | |
EAN / GTIN | 662641922419 | |
Gyártó száma | STD-85G(D) |