Douches oculaires 3

Réf.: 984150 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant STD-38G
Pression d’écoulement 2 bar - 6 bar
Pression d’écoulement 100 psi
Débit 6 l/min
Situation de montage portatif
Applications Intérieur et extérieur
Type de produit Douches oculaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 984150 3
EAN / GTIN 662641921689
Réf. fabricant STD-38G

Description

Exécution:

Douche oculaire, faciale et corporelle portative pour les endroits non adaptés à une installation fixe. Cylindre sous pression de 15 litres en acier inoxydable avec tuyau et douchette manuelle permettant un traitement efficace jusqu’à 3 minutes. Le manomètre et la soupape de sécurité à double effet empêchent toute surpression et servent à réduire la pression lors du nettoyage et de l’entretien. Avec étiquette de contrôle pour noter les contrôles / travaux d’entretien effectués.