{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Recubrimiento | Galvanizado/a | |
| Denominación del fabricante | GFD-L 2, verzinkt | |
| Material | Chapa de acero | |
| Color | gris | |
| Con puerta | sí | |
| Número total de puertas | 2 ud. | |
| Tipo de construcción de la puerta | puerta batiente/giratoria | |
| Frontales puerta | Con ranuras de ventilación | |
| Ventilación del armario | sí | |
| Rendijas de ventilación | sí | |
| Tipo de construcción de la cerradura | Cerradura de pestillo | |
| Clase de seguridad contra incendios | TRGS 510 | |
| Tipo de producto | Armario de seguridad | |
| Posición de montaje | Fijación al suelo | |
| Peso | 150 kg | |
| Situación de instalación y montaje | Armario independiente | |
| Norma | TRGS 510 | |
| Intervalo de empleo | Almacenamiento de sustancias inflamables peligrosas | |
| Configuración | Configurado/a | |
| Anchura total Bg | 1.680 mm | |
| Profundidad total Tg | 690 mm | |
| Altura total Hg | 1.475 mm | |
| Anchura cuerpo Br | 1.680 mm | |
| Profundidad cuerpo Ti | 690 mm | |
| Altura cuerpo Ho | 1.475 mm |
| Número de artículo | 981172 20 | |
| EAN / GTIN | 4052462026353 | |
| Número del fabricante | 4495-07-0000-7 | |
| Fabricante/responsable | Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 Südlohn, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com |