Skříň na plynové láhve, Počet plynových lahví: 20

Artiklové číslo: 981172 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet plynových lahví Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Materiál: pozinkováno

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce GFD-L 2, pozinkovaný
Materiál pozinkováno
Výška 1 475 mm
Šířka 1 680 mm
Hloubka 690 mm
Počet dvířek 2
Hmotnost 150 kg
Druh produktu Stanice na plynové láhve

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 981172 20
EAN / GTIN 4052462026353
Číslo výrobce 4495-07-0000-7
Výrobce/odpovědná osoba Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 Südlohn, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Popis

Provedení:

Skříň na láhve s propanovým plynem z pozinkovaného ocelového plechu. Přirozené odvětrávání otvory ve dveřích a bočních stěnách, se zámkem. Pro skladování 11 kg plynových lahví ve vnitřních i vnějších prostorech v souladu s TRGS 510.

Rozsah dodávky:

Zadní stěna, boční stěny, dno, police, střecha, dveře.

Poznámka:

Dodávka po jednotlivých dílech. Dodávka bez montáže.