Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Bracelet antistatique en tissu Bouton-pression 4,0 mm, Couleur: B

Réf.: 972801 B

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, bleu Bleu cobalt
Température, lavage en machine 30 °C
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur bleu
Procédé de lavage lavage en machine
Matériau tissu
Mécanisme de fermeture Bouton-poussoir
Diamètre 4 mm
Largeur 22 mm
Longueur 240 mm
Nombre 1
Diamètre 4 mm
Type de produit bracelets antistatiques
Caractéristiques pour usage international; sans métal; taille réglable
Type de raccordement bouton-poussoir
Mise à la terre de personnes primaire

Identification et classification

Référence article 972801 B
EAN / GTIN 2050002081628
Réf. fabricant C-189 145-N 4,0
Fabricant/personne responsable BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de

Description

Exécution:

Non métallique hormis la borne de contact (aucun contact métallique avec la peau). Fibres conductrices tissées dans le bracelet et plastique électriquement conducteur à l'intérieur de la fermeture. En standard, avec bouton-pression de 4,0 mm (compatibilité internationale). Les bracelets antistatiques sont adaptables à la circonférence du poignet du porteur. Les bracelets sont lavables à 30 °C.