Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Tiroir complètement extractible pour largeur d’armoire 717 mm, 34×36 E, Hauteur frontale: 80mm

Réf.: 957500 80

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur frontale (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 957500 80
Réf. fabricant 957500 80
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec glissière télescopique extensible à 100 %. Fond et intérieur fendus sur la périphérie (pas de 17 mm). Pour compartimentage multiple. Façade avec barre-poignée en aluminium.

Coloris:

Bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Tiroirs convenant uniquement pour les armoires grande capacité. Non utilisables dans les armoires lourdes (958000 − 958520). En cas d’équipement complet avec des tiroirs, la hauteur utile est réduite de 40 mm (jeu).