Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Armoire combinable avec porte battante en tôle pleine, Largeur mm / Modèle: 500/F

Réf.: 956000 500/F

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mm / Modèle Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 956000 500/F
EAN / GTIN 4045197180049
Réf. fabricant 956000 500/F
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Logement de tiroirs, tablettes, etc. possible au pas de 20 mm. Les armoires de base et supérieures sont munies de perforations correspondantes pour être vissées les unes aux autres, équipement avec roulettes (hauteur 1200 mm max.) ou fixation murale.
  • Portes avec arêtes de sécurité, renforcées et rigides, porte battante ou coulissante disponible, modèle en tôle pleine ou avec regard en polycarbonate. L’armoire sans portes peut également être utilisée comme rayonnage ouvert.

L’armoire à portes battantes est équipée de portes battantes en tôle pleine.
  • Serrures à cylindre avec 2 clés chacune intégrées dans la poignée coulissante. Sur demande, possibilité de livraison de serrures pour installations avec carte de sécurité moyennant supplément.

Coloris:

Caissons standard gris clair RAL 7035, portes bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires combinables, voir codes art. 957000 − 957100.
  • Les armoires équipées directement ou ultérieurement de tiroirs doivent être ancrées au sol ou au mur pour éviter tout risque de basculement et ne peuvent en aucun cas être équipées par la suite de roulettes.
  • En cas d’équipement spécifique, veillez à ce que la somme des hauteurs de montage ne dépasse pas la hauteur utile de l’armoire.