Présentoir, Largeur 500 mm, Pour queues d'outils: SK30

Réf.: 970505 SK30
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,44 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour queues d'outils Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hauteur 327 mm
Largeur 500 mm
Profondeur 550 mm
Nombre de logements d'outils 36
Entre axe (A) 69 mm
Pour queues d'outils SA 30
Domaine d'utilisation Etablis CNC
Type de produit Présentoirs

Identification et classification

Référence article 970505 SK30
EAN / GTIN 4045197772213
Réf. fabricant 970505 SK30
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Les parois latérales peuvent être équipées des rails porteurs 970110 et de porte-outils. Les modules peuvent être montés horizontalement ou en oblique.
Equipé de 3 porte-outils.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Les logements VDI 20 conviennent également pour les poinçons Trumpf.