{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible échelles et plates-formes | 150 kg | |
Hauteur de plate-forme sans garde-corps au pas | 1,83 / 2,12 / 2,38 / 2,65 / 2,90 / 3,15 m | |
Largeur plate-forme | 440 mm | |
Profondeur plate-forme | 665 mm | |
Longueur stabilisateurs (déployés) | 2,5 m | |
Largeur stabilisateurs (déployés) | 2,8 m | |
Longueur stabilisateurs (repliés) | 0,81 m | |
Largeur stabilisateurs (repliés) | 2,8 m | |
Nombre de roulettes | 2 | |
Nombre de marches avec plancher | 12 | |
Main courante | 2 | |
Stabilisateur genoux | oui | |
Accessibilité | d'un seul côté | |
Poids | 50 kg | |
Norme | EN 131 | |
Principe "two hands free" | oui | |
Safer Step | oui | |
Type de produit | Echelles plates-formes |
Référence article | 966285 12 | |
EAN / GTIN | 4003866413287 | |
Réf. fabricant | 41328 |