Traka za rubove, žuta, tip: 0

Artikl br.: 964577 0
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Udobnost kod stajanja: Protuklizni sustav; Izolacija (temperatura); Protiv zamora
  • Zaštita od udaraca: Pod

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Udobnost kod stajanja Protuklizni sustav; Izolacija (temperatura); Protiv zamora
Zaštita od udaraca Pod
Tip 0
Duljina 102 cm
širina 6 cm
prikladno za 91×91 cm prostirka
Boja žuta
Pričvrsni čvorići bez pričvrsnih čvorića
Vrsta proizvoda Traka za rubove

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 964577 0
EAN / GTIN 662641742086
Broj proizvođača 551F0003YL
Proizvođač/odgovorna osoba Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Nederland, www.justrite.com

Opis

Izvedba:

Traka za rubove 91 cm, moguće ju je nataknuti na pločice.
Žute ili crne boje.
Traka za rubove bez pričvrsnih utora.

Odgovara:

Prostirke za radno mjesto br. 964565, 964566 i 964567.