Reunalista, keltainen, Tyyppi: 0

Tuote nro.: 964577 0
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Seisontamukavuus: Liukumaton; Eristys (lämpö); Ehkäisee työväsymystä
  • Iskusuoja: Lattia

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Seisontamukavuus Liukumaton; Eristys (lämpö); Ehkäisee työväsymystä
Iskusuoja Lattia
Tyyppi 0
Pituus 102 cm
Leveys 6 cm
sopii tuotteelle 91×91 cm matto
Väri .keltainen
Kiinnitysnystyrät ei kiinnitysnystyröitä
Tuotetyyppi Reunalista

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 964577 0
EAN / GTIN 662641742086
Valmistajan numero 551F0003YL
Valmistaja/vastuuhenkilö Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Nederland, www.justrite.com

Kuvaus

Malli:

Reunalista 91 cm, voidaan kiinnittää laattoihin.
Väri keltainen tai musta.
Reunalista ilman kiinnitysnastoja.

Sopii:

Työtilamatot nro 964565, 964566 ja 964567.