{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Volume V | 81 l | |
| Dim. ext., L L | 800 mm | |
| Dim. ext., l B | 400 mm | |
| Dim. ext., H H | 340 mm | |
| Dim. int., L L1 | 750 mm | |
| Dim. int., l B1 | 350 mm | |
| Dim. int., H H1 | 310 mm | |
| Poids | 6,1 kg | |
| Matériau | Aluminium | |
| Nombre de poignées | 4 pc. | |
| Avec couvercle | oui | |
| Roulettes intégrées | non | |
| Imperméabilité | non | |
| Possibilité d’empilage | oui | |
| Possibilité de gerbage | oui | |
| Type de produit | Caisse |
| Référence article | 963420 81 | |
| EAN / GTIN | 2050001943415 | |
| Réf. fabricant | 40704 | |
| Fabricant/personne responsable | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |