{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Invändig volym | 81 l | |
höjd | 340 mm | |
Bredd | 800 mm | |
Djup | 400 mm | |
höjd invändigt | 310 mm | |
bredd invändigt | 750 mm | |
djup invändigt | 350 mm | |
rullbar | no | |
integrerade rullar | no | |
Ombyggnad till åkbar möjlig | yes | |
vikt | 6,1 kg | |
Produktslag | Aluminiumlåda |
Artikkelkode | 963420 81 | |
EAN / GTIN | 2050001943415 | |
Manufacturer number | 40704 |