Dėžutė be priekinės sienelės, cinkuotas, Tipas: 4

Prekės Nr.: 963342 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
358 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 4
Aukštis 128 mm
Plotis 150 mm
Gylis 235 mm
Vidinis plotis 138 mm
Vidinis gylis 200 mm
Medžiaga Lakštinis plienas
Spalva cinkuotas
Spalva cinkuotas
paruošta vieta dangčiui taip
paruošta EAN kodui kitoje pusėje ne
paruošta langeliui taip
paruošta langeliui kaip biraus produkto skirtukui ne
sudedamos viena ant kitos taip
Galima užrašyti per užkišamą etiketę
Fiksavimas stačiuose ne
Produkto rūšis Dėžutė be priekinės sienelės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 963342 4
EAN / GTIN 4052939477886
Gamintojo numeris 6900
Gamintojas / atsakingas asmuo Fritz Schäfer GmbH SSI Schäfer, Fritz-Schäfer-Straße 20, 57290 NEUNKIRCHEN (SIEGERLAND), Germany, www.ssi-schaefer.com

Aprašymas

Modelis:

Iš lakštinio plieno, todėl atlaiko dideles mechanines apkrovas ir galima pilnai pakrauti. Labai stabilus, nes užlenkti kraštai.
Karštai cinkuotas. DIN EN ISO 1461.