• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

UNI-BOX 48 mm de haut, Largeur×profondeur: 96X96mm

Réf.: 960910 96X96
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur×profondeur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 48 mm
Hauteur, intérieur 42 mm
Largeur 96 mm
Largeur, intérieur 85 mm
Profondeur 96 mm
Profondeur int. 85 mm
Matière Plastique ABS
Préparé pour couvercle oui
empilable oui
Fixation sur tapis à picots oui
Type de produit Bacs pour petites pièces

Identification et classification

Référence article 960910 96X96
EAN / GTIN 4037519001217
Réf. fabricant AQ-0105-CH8000
Fabricant/personne responsable rose plastic AG, Rupolzer Straße 53, 88138 HERGENSWEILER/LINDAU, Deutschland, www.rose-plastic.de

Description

Remarque(s):

Plaques de base pour logement des bacs, voir code art. 961140.