Support de bac universel GARANT easyFix, Type: 100

Réf.: 955810 100
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,01 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    7,66 € / 1 Unité
  • De 5 Unité
    6,39 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
3 201 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 100 mm
Type de produit Supports de bacs

Identification et classification

Référence article 955810 100
EAN / GTIN 4062406197933
Réf. fabricant 955810 100
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

Adapté(s) pour:

Bacs de rangement ouverts GARANT 963301 réf. AA1, AB1 et AC1, et bacs de rangement ouverts 963321 réf. SB4, SB5 et SB6.
Panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Livraison:

Toutes les plaques de base correspondantes.