Porte-outils flexible GARANT easyFix, ⌀ pince: 12-20mm

Réf.: 955665 12-20
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,01 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    13,54 € / 1 Unité
  • De 5 Unité
    11,29 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
577 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ pince (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ plage de serrage 12 mm - 20 mm
Type de produit Porte-outils

Identification et classification

Référence article 955665 12-20
EAN / GTIN 4062406197414
Réf. fabricant 955665 12-20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Livraison:

Toutes les plaques de base correspondantes.