Module pour GARANT Uni Line Tower L, Type: ORANGE

Réf.: 955476 ORANGE
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,80 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 2008
Revêtement revêtement par poudre
Teinte, orange Orangé brillant
Série Tower
Référence fabricant Aufsatz für GARANT Uni Line Tower L
Matériau tôles d’acier
Couleur orange
Longueur réglable non
Longueur 752 mm
Hauteur 220 mm
Profondeur 542 mm
Avec découpe non
Avec grille non
Avec panneau perforé non
Montage par le client oui
Pour servante d’atelier
Type de produit cloison

Identification et classification

Référence article 955476 ORANGE
EAN / GTIN 4062406585952
Réf. fabricant 955476 ORANGE
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Module pour GARANT Uni Line Tower en tôle d’acier avec partie supérieure fermée. Pour l’identification, par ex., de postes de premiers secours ou de stations de nettoyage, la mise à disposition d’outils ou d’équipements de protection individuelle.

Coloris:

Revêtement par poudre, dans la couleur correspondante.

Remarque(s):

Livraison non monté, module facilement montable.
Pictogrammes adaptés (différentes applications), voir code art. 955474.