Jeu de brucelles, Nombre d'outils: 5

Réf.: 954735 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Fixer le prix 5 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 6×8

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30
Degré de remplissage d'un tiroir en G 6×8
Largeur 150 mm
Profondeur 200 mm
Largeur en G 6
Profondeur en G 8
Nombre d'outils 5
Exécution avec jeu d’outils
Poids 0,145 kg
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 954735 5
EAN / GTIN 4062406155872
Réf. fabricant 954735 5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 954735: 1 pièce
Brucelles HOLEX, pointues 727520 réf. AMB: 1 pièce
Brucelles HOLEX, becs arrondis 727550 réf. AMB: 1 pièce
Brucelles HOLEX, becs étroits courbés 727600 réf. AMB: 1 pièce
Brucelles HOLEX, becs larges 727610 réf. AM: 1 pièce
Brucelles HOLEX, becs forme faucille 727631 réf. AM: 1 pièce