Brucelle droite, 125 mm, forme AA, Matériau: N

Réf.: 727520 N
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 659 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Matériau Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Matériau: Acier spécial

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau Acier spécial
Longueur 125 mm
Propriété pointes pointue
Forme des pointes AA
Surface brucelles nickelé, vernis noir
Pointe interchangeable non
Type de produit Brucelles

Identification et classification

Référence article 727520 N
EAN / GTIN 4045197992956
Réf. fabricant 727520 N
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En acier spécial, nickelé (727520 / 7560 verni noir).