Brucelles largeur 4,5 mm, becs plats / courbés, 120 mm, forme 38a, Matériau: AM

Réf.: 727610 AM
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
339 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Matériau Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Matériau: Acier antimagnétique, inoxydable

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau Acier antimagnétique, inoxydable
Longueur 120 mm
Largeur pointes 4,5 mm
Propriété pointes large / plate
Forme des pointes 38a
Pointe interchangeable non
Type de produit Brucelles

Identification et classification

Référence article 727610 AM
EAN / GTIN 4045197993120
Réf. fabricant 727610 AM
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En acier antimagnétique, inoxydable.